曜日別特売

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D2W)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D2W) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40883273MHZ2-16D2W-M9NVLS3M9NV(S) 1ヶ付
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40883282MHZ2-16D2W-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40883298MHZ2-16D2W-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40883307MHZ2-16D2W-M9BWVL3M9BWV(-) 2ヶ付
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする