曜日別特売

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3E)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3E) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40883492MHZ2-16D3E-M9NV
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする