SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S1K)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
6
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40884287
MHZ2-16S1K-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884296
MHZ2-16S1K-M9PW
CADデータダウンロード
0.5
M9PW
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884305
MHZ2-16S1K-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884314
MHZ2-16S1K-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください