SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S2M)
作動方式
単動形(常時開)
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
16
開閉ストローク(両側)(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40884445
MHZ2-16S2M-M9BLS
CADデータダウンロード
6
16
(S) 1ヶ付
3
¥
24,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884454
MHZ2-16S2M-M9BL
CADデータダウンロード
6
16
(-) 2ヶ付
3
¥
27,540
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884463
MHZ2-16S2M-M9BZ
CADデータダウンロード
6
16
(-) 2ヶ付
5
¥
28,310
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください