SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S3)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
6
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40884472
MHZ2-16S3-M9P
CADデータダウンロード
0.5
M9P
¥
27,010
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884488
MHZ2-16S3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
27,450
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884497
MHZ2-16S3-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください