SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16S3M)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
6
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40884515
MHZ2-16S3M-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
26,880
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884524
MHZ2-16S3M-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
28,090
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください