SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SM)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40884646
MHZ2-16SM-M9BS
CADデータダウンロード
0.5
M9B
(S) 1ヶ付
¥
24,070
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40884655
MHZ2-16SM-M9BWS
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
24,350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40884664
MHZ2-16SM-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
(-) 2ヶ付
¥
27,540
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください