SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40884795
MHZ2-16SN2K
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40884804
MHZ2-16SN2K-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください