MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20C1)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20C1) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885048MHZ2-20C1-M9BVLS1020M9BV(S) 1ヶ付3
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40885057MHZ2-20C1-M9BW1020M9BW(-) 2ヶ付0.5
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする