MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20CN) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885136MHZ2-20CN-M9BLS1020
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40885145MHZ2-20CN-M9BVLS1020
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40885154MHZ2-20CN-M9BVL1020
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40885163MHZ2-20CN-M9BAL1020
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40885172MHZ2-20CN-M9PWVSDPC1020
35,590
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする