SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S3E)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40887017
MHZ2-20S3E
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40887026
MHZ2-20S3E-M9BVZ
CADデータダウンロード
M9BV
¥
32,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください