SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40887132
MHZ2-20SN-M9NVS
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
(S) 1ヶ付
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40887148
MHZ2-20SN-M9NV
CADデータダウンロード
0.5
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
30,860
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40887157
MHZ2-20SN-M9NWVZ
CADデータダウンロード
5
M9NWV
(-) 2ヶ付
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください