SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C2M)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40887358
MHZ2-25C2M
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
28,860
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40887367
MHZ2-25C2M-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください