SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25D3W)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40888392
MHZ2-25D3W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888408
MHZ2-25D3W-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
36,410
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888417
MHZ2-25D3W-M9BWM
CADデータダウンロード
M9BW
¥
37,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください