MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DNE)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DNE) - SMC
作動方式複動形オートスイッチ種類M9Bシリンダ内径(Φmm)25開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40888688MHZ2-25DNE-M9BS1425(S) 1ヶ付0.5
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888697MHZ2-25DNE-M9BZ1425(-) 2ヶ付5
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする