SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S1K)
作動方式
単動形(常時開)
シリンダ内径(Φmm)
25
開閉ストローク(両側)(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40888898
MHZ2-25S1K
CADデータダウンロード
14
25
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888907
MHZ2-25S1K-M9B
CADデータダウンロード
14
25
M9B
¥
34,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください