SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S2M)
作動方式
単動形(常時開)
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
25
開閉ストローク(両側)(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40888943
MHZ2-25S2M-M9B
CADデータダウンロード
14
25
0.5
¥
34,470
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888952
MHZ2-25S2M-M9BZ
CADデータダウンロード
14
25
5
¥
35,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください