MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S3)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25S3) - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)25開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40888968MHZ2-25S3-M9N1425
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888977MHZ2-25S3-M9BW1425
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888986MHZ2-25S3-M9BV1425
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40889004MHZ2-25S3-M9BVL1425
35,920
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40888995MHZ2-25S3-F9BV1425
32,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする