SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
14
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40889074
MHZ2-25SN-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
34,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40889083
MHZ2-25SN-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40889092
MHZ2-25SN-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください