SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32C1)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
22
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40889248
MHZ2-32C1-M9PW
CADデータダウンロード
0.5
M9PW
¥
51,370
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40889257
MHZ2-32C1-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
51,480
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください