MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S2)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32S2) - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)32開閉ストローク(両側)(mm)22内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40890587MHZ2-32S2-M9NZS2232M9N(S) 1ヶ付5
48,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40890596MHZ2-32S2-M9N2232M9N(-) 2ヶ付0.5
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40890605MHZ2-32S2-M9PV2232M9PV(-) 2ヶ付0.5
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40890614MHZ2-32S2-M9PVL2232M9PV(-) 2ヶ付3
52,360
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする