MH Series(MHZ2-40C)

MH Series(MHZ2-40C) - SMCMH Series(MHZ2-40C) - SMCMH Series(MHZ2-40C) - SMCMH Series(MHZ2-40C) - SMCMH Series(MHZ2-40C) - SMCMH Series(MHZ2-40C) - SMCMH Series(MHZ2-40C) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40890648MHZ2-40C-Y59A3040
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40890657MHZ2-40C-M9NA3040
59,620
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40890666MHZ2-40C-M9BWSDPC3040
62,370
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40890675MHZ2-40C-M9PWSAPC3040
62,370
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40890684MHZ2-40C-M9PWMDPC3040
62,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40890693MHZ2-40C-M9BSDPC33040
66,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40890632MHZ2-40C-F9BS3040
49,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする