SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S3)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
30
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40892075
MHZ2-40S3-M9NM
CADデータダウンロード
1
M9N
¥
57,970
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40892084
MHZ2-40S3-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
57,970
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40892093
MHZ2-40S3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
58,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください