MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6C)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6C) - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40892102MHZ2-6C-M9BVS46
23,050
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892118MHZ2-6C-M9BWLS46
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892127MHZ2-6C-M9BALS46
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892136MHZ2-6C-M9BAVLS46
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892145MHZ2-6C-M9PSAPCS46
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892154MHZ2-6C-M9P46
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892163MHZ2-6C-M9NVM46
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892172MHZ2-6C-M9NVL46
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892188MHZ2-6C-M9PZ46
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892197MHZ2-6C-M9NWVL46
27,280
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892206MHZ2-6C-M9BAL46
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892215MHZ2-6C-M9BSAPC46
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892224MHZ2-6C-M9PSAPC46
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892233MHZ2-6C-M9PVSAPC46
30,690
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする