MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D2)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D2) - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40892732MHZ2-6D2-F8NLS46
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892748MHZ2-6D2-M9NVS46
23,050
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892757MHZ2-6D2-M9PVS46
23,050
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892766MHZ2-6D2-M9BWLS46
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892775MHZ2-6D2-M9NVZS46
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892784MHZ2-6D2-M9P46
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892793MHZ2-6D2-M9PL46
26,290
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892802MHZ2-6D2-M9PWV46
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892818MHZ2-6D2-M9PVL46
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892827MHZ2-6D2-M9BA46
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892836MHZ2-6D2-M9BAL46
28,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892845MHZ2-6D2-M9NSAPC46
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892854MHZ2-6D2-M9PSAPC46
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40892863MHZ2-6D2-M9NWSAPC46
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする