SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D1W)
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40898515
MHZL2-10D1W-M9BS
CADデータダウンロード
0.5
M9B
(S) 1ヶ付
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898524
MHZL2-10D1W-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
(-) 2ヶ付
¥
31,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください