SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D2E)
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
8
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40898707
MHZL2-10D2E-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898716
MHZL2-10D2E-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
30,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください