SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D2W)
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40898725
MHZL2-10D2W-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898734
MHZL2-10D2W-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
30,860
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898743
MHZL2-10D2W-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898752
MHZL2-10D2W-M9NVL
CADデータダウンロード
3
M9NV
¥
31,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください