SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S1K)
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40899215
MHZL2-10S1K-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40899224
MHZL2-10S1K-M9PV
CADデータダウンロード
0.5
M9PV
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください