SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D2E)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
12
オートスイッチ種類
M9B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40900588
MHZL2-16D2E-M9BLS
CADデータダウンロード
3
(S) 1ヶ付
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40900597
MHZL2-16D2E-M9B
CADデータダウンロード
0.5
(-) 2ヶ付
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください