曜日別特売

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D2W)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D2W) - SMC
作動方式複動形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)3シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40900606MHZL2-16D2W-M9NL1216M9N
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40900615MHZL2-16D2W-M9BWL1216M9BW
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40900624MHZL2-16D2W-M9BVL1216M9BV
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする