SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S1K)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40901157
MHZL2-16S1K
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
23,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40901166
MHZL2-16S1K-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40901175
MHZL2-16S1K-M9BWMS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください