MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S2)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20S2) - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(両側)(mm)18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40902898MHZL2-20S2-M9BS1820M9B(S) 1ヶ付0.5
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40902907MHZL2-20S2-M9NWVS1820M9NWV(S) 1ヶ付0.5
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40902916MHZL2-20S2-M9B1820M9B(-) 2ヶ付0.5
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40902925MHZL2-20S2-M9NM1820M9N(-) 2ヶ付1
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする