SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20SM)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
18
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40903038
MHZL2-20SM-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
32,650
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40903047
MHZL2-20SM-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
32,760
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40903056
MHZL2-20SM-M9BV
CADデータダウンロード
0.5
M9BV
¥
32,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください