曜日別特売

MK Series(MKF32)

MK Series(MKF32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40954865MKF32-10RZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転10
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954874MKF32-10LZ(-)標準(めねじ)(L) 左回転10
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954883MKF32-20LZ(-)標準(めねじ)(L) 左回転20
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954892MKF32-20RZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転20
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954908MKF32-30RZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転30
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954917MKF32-50RZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転50
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954926MKF32-50LZ(-)標準(めねじ)(L) 左回転50
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954935MKF32-10RZ-M9BWL(-)標準(めねじ)(R) 右回転10
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954944MKF32-20LZ-M9BL(-)標準(めねじ)(L) 左回転20
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954953MKF32-30RZ-M9NL(-)標準(めねじ)(R) 右回転30
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954962MKF32-20RNZ-M9BW(N)アーム付(R) 右回転20
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする