SMC
MK Series(MKF40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ボディオプション
(-)標準(めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40954987
MKF40-30RZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転
30
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954996
MKF40-20LZ-A93Z
CADデータダウンロード
(L) 左回転
20
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40955005
MKF40-20RZ-A93Z
CADデータダウンロード
(R) 右回転
20
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40955014
MKF40-20RZ-M9N
CADデータダウンロード
(R) 右回転
20
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください