曜日別特売

MK Series(MKF50)

MK Series(MKF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
リード線(m)
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40955023MKF50-10LZ-M9BWZ(-)標準(めねじ)(L) 左回転(Z) 510
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40955032MKF50-10RZ-M9BWZ(-)標準(めねじ)(R) 右回転(Z) 510
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40955048MKF50-30RNZ-M9BW(N)アーム付(R) 右回転(-) 0.530
38,170
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする