SMC
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TF)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40966652
MKG63TF-20RZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転
20
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40966668
MKG63TF-50LNZ
CADデータダウンロード
(L) 左回転
50
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40966677
MKG63TF-20RNZ-M9BW
CADデータダウンロード
(R) 右回転
20
¥
43,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください