曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD50)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40996043MNBD50-55-D55
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996052MNBD50-135-D135
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996068MNBD50-175-D175
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996077MNBD50-375-D375
50,770
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996086MNBD50-650-D650
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996095MNBD50-700-D700
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996104MNBD50-1000-D1000
65,290
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする