曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD80)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40996217MNBD80-60-D60
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996226MNBD80-130-D130
67,650
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996235MNBD80-405-D405
76,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996244MNBD80-570-D570
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996253MNBD80-425J-D425
85,140
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40996262MNBD80-850-D850
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする