曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBG80TN)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBG80TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40997224MNBG80TN-310-D310
73,370
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40997233MNBG80TN-600-D600
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする