SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L4)
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
10
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41011172
MSQA10L4-A93V
CADデータダウンロード
0.5
A93V
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011188
MSQA10L4-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥
78,980
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011197
MSQA10L4-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
79,530
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011206
MSQA10L4-M9BA
CADデータダウンロード
0.5
M9BA
¥
80,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください