MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L5)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L5) - SMC
揺動角度(°)90サイズ(mm)10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41011328MSQA10L5-M9NW0.5M9NW
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011337MSQA10L5-M9PW0.5M9PW
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011346MSQA10L5-M9PL3M9P
78,980
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011355MSQA10L5-M9PWL3M9PW
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011364MSQA10L5-M9NWL3M9NW
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011373MSQA10L5-M9PZ5M9P
79,640
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011382MSQA10L5-M9NAL3M9NA
80,960
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする