SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20H4X)
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41012335
MSQA20H4X-A93L-X232
CADデータダウンロード
3
A93
¥
87,180
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41012344
MSQA20H4X-M9PW-X232
CADデータダウンロード
0.5
M9PW
¥
89,270
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41012353
MSQA20H4X-M9BL-X232
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
89,380
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください