曜日別特売

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA2AE)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA2AE) - SMC
角度調整範囲0~190°サイズ(mm)2接続ポート位置(E) 正面ポート追記号(A) アジャストボルト付内容量1個
全9種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ追記号
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41013324MSQA2AE-M9BWLS(L) 3M9BW(S) 1ヶ付
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013333MSQA2AE-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013342MSQA2AE-M9BV(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013358MSQA2AE-M9NV(-) 0.5M9NV(-) 2ヶ付
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013367MSQA2AE-M9NL(L) 3M9N(-) 2ヶ付
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013376MSQA2AE-M9PWL(L) 3M9PW(-) 2ヶ付
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013385MSQA2AE-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013394MSQA2AE-M9NWL(L) 3M9NW(-) 2ヶ付
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41013403MSQA2AE-M9BWZ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする