MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30H4X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30H4X) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)30オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41014164MSQA30H4X-M9B-X2320.5M9B
92,570
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014173MSQA30H4X-M9N-X2320.5M9N
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014182MSQA30H4X-M9BL-X2323M9B
93,230
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014198MSQA30H4X-M9BWL-X2323M9BW
93,780
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014207MSQA30H4X-M9BAL-X2323M9BA
95,430
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする