曜日別特売

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA3AE)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA3AE) - SMC
角度調整範囲0~190°サイズ(mm)3接続ポート位置(E) 正面ポート追記号(A) アジャストボルト付内容量1個
全11種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ追記号
11種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41015476MSQA3AE-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015485MSQA3AE-F8BL(L) 3F8B(-) 2ヶ付
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015494MSQA3AE-M9BV(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015503MSQA3AE-M9NV(-) 0.5M9NV(-) 2ヶ付
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015512MSQA3AE-M9BWM(M) 1M9BW(-) 2ヶ付
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015528MSQA3AE-M9PWL(L) 3M9PW(-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015537MSQA3AE-M9BVM(M) 1M9BV(-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015546MSQA3AE-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015555MSQA3AE-M9NVM(M) 1M9NV(-) 2ヶ付
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015564MSQA3AE-M9BWZ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41015573MSQA3AE-M9BWVZ(Z) 5M9BWV(-) 2ヶ付
39,270
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする