MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50L3X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50L3X) - SMC
揺動角度(°)90サイズ(mm)50接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016903MSQA50L3X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
95,870
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016912MSQA50L3X-A93-X232A93
99,280
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016928MSQA50L3X-A93L-X232A93
99,940
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016937MSQA50L3X-M9B-X232M9B
101,480
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016946MSQA50L3X-M9P-X232M9P
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016955MSQA50L3X-M9N-X232M9N
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016964MSQA50L3X-M9BL-X232M9B
102,140
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016973MSQA50L3X-M9BV-X232M9BV
102,360
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016982MSQA50L3X-M9NL-X232M9N
102,360
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41016998MSQA50L3X-M9BWL-X232M9BW
102,690
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41017007MSQA50L3X-M9BVL-X232M9BV
103,020
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする