SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50L4X)
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
50
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41017034
MSQA50L4X-M9BL-X232
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
102,140
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41017043
MSQA50L4X-M9BAZ-X232
CADデータダウンロード
5
M9BA
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41017052
MSQA50L4X-M9BAVL-X232
CADデータダウンロード
3
M9BAV
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください