MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2X) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41018513MSQB10H2X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,420
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018522MSQB10H2X-M9NLS-X232M9N
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018538MSQB10H2X-A93-X232A93
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018547MSQB10H2X-M9B-X232M9B
58,030
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018556MSQB10H2X-M9N-X232M9N
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018565MSQB10H2X-M9BM-X232M9B
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018574MSQB10H2X-M9BW-X232M9BW
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018583MSQB10H2X-M9BL-X232M9B
58,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018592MSQB10H2X-M9BV-X232M9BV
58,910
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018608MSQB10H2X-M9NL-X232M9N
58,910
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018617MSQB10H2X-M9BWL-X232M9BW
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018626MSQB10H2X-M9BVL-X232M9BV
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018635MSQB10H2X-M9BAL-X232M9BA
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41018644MSQB10H2X-M9BAVL-X232M9BAV
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする